Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC 5/6 mm

Réf.: 207478 5/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC / DS (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: f8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 5 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal f8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 45 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,5×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 9 mm
    Rayon R 2,5 mm
    Longueur totale L 80 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX < 900 N/mm2 0,012 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'INOX < 900 N/mm2 0,013 mm
    Facteur de correction pour vc 1,25
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 207478 5/6
    EAN / GTIN 4045197455567
    Réf. fabricant 207478 5/6

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    230
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    95
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     

    Description

    Exécution:

    Géométrie et revêtement spéciaux pour l'usinage des aciers inoxydables. 4 dents frontales au centre. Utilisation comme une véritable fraise à 4 dents à toutes les profondeurs de coupe.
    Tolérance: contour de rayon = ±0,005 mm.

    Remarque(s):

    Nouvelle génération disponible! Produit plus récent : 207474.