{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Uni | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 21 mm | |
Rayon de coupe R1 | 0,5 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 27 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,7 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206367 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046929 | |
Réf. fabricant | 206367 8/0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise torique carbure monobloc GARANT Master UNI 8/0,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 66.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock
CHF 46.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 46.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage ;0,3×D pour le dressage |
⌀ dents DC | 8 | 8 | 8 |
Longueur de coupe Lc | 21 | 19 | 21 |
Angle d'hélice | 42 | 38 | 42 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | 0 / −0,03 | e8 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 |
Rayon de coupe R1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |