{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Uni | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 13 mm | |
Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 21 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,8 mm | |
Longueur totale L | 57 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,058 mm | |
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206367 6/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263046912 | |
Réf. fabricant | 206367 6/2,0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc GARANT Master UNI, TiSiN, ⌀ DC / R1: 6/2,0mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 52.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 34.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage | 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage |
Longueur totale L | 57 mm | 57 mm |
Angle d'hélice | 42 degré | 42 degré |
Rayon de coupe R1 | 2 mm | 2 mm |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm |
Série | Master Uni | Pro Uni |
Type de produit | Fraises toriques | Fraises toriques |