Fraise torique carbure monobloc GARANT Master UNI 10/2,0 mm

Réf.: 206367 10/2,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serie Master Uni
⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiSiN
Type d'outils Carbure monobloc
Norm Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 42 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 22 mm
Rayon de coupe R1 2 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 32 mm
⌀ de détalonnage D1 9,7 mm
Longueur totale L 72 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Avance fz pour le copiage dans l'acier < 900 N/mm2 0,09 mm
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,058 mm
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206367 10/2,0
EAN / GTIN 4067263047018
Réf. fabricant 206367 10/2,0

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Acier < 500 N/mm²
P
260
Acier < 750 N/mm²
P
240
Acier < 900 N/mm²
P
190
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
250
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Pour l’ébauche et la finition à des avances maximales et très faible génération de vibrations. Géométrie et revêtement hautes performances innovants pour d’excellents résultats de fabrication et une durée de vie maximale dans différents matériaux. Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel. Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.
Cotes similaires à DIN 6527.

Avantage(s):

  • Fonctionnement à faibles vibrations.
  • Forme de goujure spéciale, goujures larges.
  • Chanfrein d’arête spécialement adapté.
  • Substrat optimisé en termes de dureté et de ténacité.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise torique carbure monobloc GARANT Master UNI  10/2,0 mm

Fraise torique carbure monobloc GARANT Master UNI 10/2,0 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  88.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF  64.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  111.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  65.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiSiN TiAlN TiAlN TiSiN
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage ;0,3×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;Profondeur de coupe rainure pleine 1×D Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage 0,3×D pour le dressage ;0,05×D pour le copiage ;0,3×D pour le dressage
Longueur totale L 72 72 80 72
Angle d'hélice 42 38 38 42
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 0,08 0,08 0,08
Méthode d'usinage HPC HPC HPC HPC
Rayon de coupe R1 2 2 2 2