Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Titan HPC 6/0,5 mm

Réf.: 206364 6/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 6 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 40 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 13 mm
    Rayon de coupe R1 0,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 20 mm
    ⌀ de détalonnage D1 5,8 mm
    Longueur totale L 57 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 0,026 mm
    Avance fz pour le copiage dans le titane > 850 N/mm2 0,03 mm
    Facteur de correction pour vc 1,5
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur rose
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206364 6/0,5
    EAN / GTIN 4045197991836
    Réf. fabricant 206364 6/0,5

    Tableau d’application

    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

    Utilisation:

    Pour le fraisage du titane et des alliages de titane, offrant un fonctionnement silencieux, une durée de vie optimale et un excellent enlèvement de copeaux.