Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Titan HPC 20/2,0 mm

Réf.: 206364 20/2,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 20 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 40 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 41 mm
    Rayon de coupe R1 2 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 54 mm
    ⌀ de détalonnage D1 19,5 mm
    Longueur totale L 104 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 0,08 mm
    Avance fz pour le copiage dans le titane > 850 N/mm2 0,1 mm
    Facteur de correction pour vc 1,5
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur rose
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206364 20/2,0
    EAN / GTIN 4045197991997
    Réf. fabricant 206364 20/2,0

    Tableau d’application

    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

    Utilisation:

    Pour le fraisage du titane et des alliages de titane, offrant un fonctionnement silencieux, une durée de vie optimale et un excellent enlèvement de copeaux.