{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,5×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 44 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,5 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Avance fz pour le dressage dans le titane > 850 N/mm2 | 0,065 mm | |
Avance fz pour le copiage dans le titane > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
Facteur de correction pour vc | 1,5 | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | rose | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206364 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197991959 | |
Réf. fabricant | 206364 16/2,0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 16/2,0mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 220.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 256.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 92 mm | 92 mm |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | DIN 6535 HA avec h6 |
⌀ queue Ds | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Fraises toriques | Fraises toriques |