{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 21 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 25 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 7,8 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206354 8/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197778598 | |
Réf. fabricant | 206354 8/1,0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 8/1,0mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 70.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 88.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 63 mm | 63 mm |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
⌀ dents DC | 8 mm | 8 mm |
Longueur de coupe Lc | 21 mm | 21 mm |
Angle d'hélice | 38 degré | 35 degré |
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | 1 mm |