{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Master Steel | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
Rayon de coupe R1 | 1 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 52 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,8 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206354 20/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197778833 | |
Réf. fabricant | 206354 20/1,0 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 20/1,0mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 329.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 516.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | 41 mm |
Nombre de dents Z | 4 | 5 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
⌀ queue Ds | 20 mm | 20 mm |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent |
Type de produit | Fraises toriques | Fraises toriques |