Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HA 6/1,0 mm

Réf.: 206351 6/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norm DIN 6527
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 13 mm
Rayon de coupe R1 1 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 21 mm
⌀ de détalonnage D1 5,5 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,03 mm
Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,037 mm
Tolérance de queue h6
Bague de couleur Bleu
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 206351 6/1,0
EAN / GTIN 4045197542229
Réf. fabricant 206351 6/1,0

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
230
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Dimensions suivant DIN 6527 et hélice à 38°.
Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

Remarque(s):

NOUVELLE GÉNÉRATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 206345