Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HA 16/3,0 mm

Réf.: 206351 16/3,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 16 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 38 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 32 mm
    Rayon de coupe R1 3 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 44 mm
    ⌀ de détalonnage D1 15 mm
    Longueur totale L 92 mm
    ⌀ queue Ds 16 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,067 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,083 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206351 16/3,0
    EAN / GTIN 4045197706324
    Réf. fabricant 206351 16/3,0

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    230
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Dimensions suivant DIN 6527 et hélice à 38°.
    Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

    Remarque(s):

    NOUVELLE GÉNÉRATION DISPONIBLE!
    Produit plus récent recommandé: 206345