Fraise torique carbure monobloc HPC DIN 6535 HA 12/0,5 mm

Réf.: 206351 12/0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 0.01 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC / R1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 12 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Angle d'hélice 38 degré
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,3×D pour le dressage; 0,05×D pour le copiage
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 26 mm
    Rayon de coupe R1 0,5 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 38 mm
    ⌀ de détalonnage D1 11,5 mm
    Longueur totale L 83 mm
    ⌀ queue Ds 12 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,065 mm
    Avance fz pour le copiage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,08 mm
    Tolérance de queue h6
    Bague de couleur Bleu
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206351 12/0,5
    EAN / GTIN 4045197542328
    Réf. fabricant 206351 12/0,5

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    250
    Acier < 750 N/mm²
    P
    230
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Dimensions suivant DIN 6527 et hélice à 38°.
    Tolérance: rayon de coupe R1 = ±0,005 mm.

    Remarque(s):

    NOUVELLE GÉNÉRATION DISPONIBLE!
    Produit plus récent recommandé: 206345