Fraise torique carbure monobloc GARANT Master Alu HPC 6/1,0 mm

Réf.: 206264 6/1,0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ h6 DC / RS1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Master Alu
    ⌀ dents DC 6 mm
    Revêtement DLC
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme DIN 6527
    Type W
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 4
    Propriété de l'angle d'hélice Différent
    Pas des arêtes de coupe Différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
    Queue DIN 6535 HA avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HA
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de coupe Lc 25 mm
    Rayon de coupe R1 1 mm
    Longueur de col L1 avec détalonnage 30 mm
    ⌀ de détalonnage D1 5,7 mm
    Longueur totale L 65 mm
    ⌀ queue Ds 6 mm
    Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts 0,045 mm
    Bague de couleur Jaune
    Type de produit Fraises toriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 206264 6/1,0
    EAN / GTIN 4062406398590
    Réf. fabricant 206264 6/1,0

    Tableau d’application

    Alu.
    N
    500
    Alu (à copeaux courts)
    N
    450
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acrylique
    N
    180
    PE-HD
    N
    140
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    PVDF GF20
    N
    160
    POM GF25
    N
    140
    PA 66 GF30
    N
    120
    PEEK GF30
    N
    140
    PTFE CF25
    N
    260
    Honeycomb Sandwich
    N
    260
    Cu
    N
    140
    CuZn
    N
    120
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    à sec
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Avec dépouille excentrée et polissage supplémentaire dans les goujures pour une excellente évacuation des copeaux dans les matériaux non ferreux à copeaux longs.
    Vitesses d’avance maximales en plongée verticale possibles. Fraisage en plongée oblique possible jusqu'à 45°.
    Tolérances :
    • rayon de profil
    RS1 = 0,5 tolérance ±0,02.
    RS1 > 0,5 − 1,5 tolérance ±0,03.
    RS1 > 1,5 tolérance ±0,05.

    Utilisation:

    Convient particulièrement pour les opérations de finition.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Master Alu" Afficher tout