{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Master Alu | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | DLC | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HA | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
Rayon de coupe R1 | 2 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 50 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,2 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'alu à copeaux courts | 0,06 mm | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Fraises toriques |
Référence article | 206264 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406398644 | |
Réf. fabricant | 206264 10/2,0 |