{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,06 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,054 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203623 6 | |
EAN / GTIN | 4062406252021 | |
Réf. fabricant | 203623 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise finition carbure monobloc HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 41.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 25.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 72.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
⌀ dents DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Longueur de coupe Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Type | N | N | N |
Nombre de dents Z | 6 | 6 | 7 |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |