{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Steel | |
⌀ dents DC | 4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Direction de l'approche | horizontal | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 62 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,04 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203623 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252007 | |
Réf. fabricant | 203623 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise finition carbure monobloc HOLEX Pro Steel HPC, TiAlN, ⌀ DC: 4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 41.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 25.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 60.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 72.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D pour le dressage | 0,05×D pour le dressage | 0,1×D pour le contournage | 0,1×D pour le contournage |
Angle d'hélice | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Tolérance ⌀ nominal | 0 / −0,03 | h10 | f8 | f8 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,032 mm | 0,032 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
Direction de l'approche | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |