Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX avec brise-copeaux TPC 10 mm

Réf.: 203118 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Inox principal
⌀ dents DC 10 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 6
Angle d'hélice 36 degré
Propriété de l'angle d'hélice différent
Pas des arêtes de coupe différent
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage 0,07×D
Queue DIN 6535 HB avec h6
Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
Arrosage interne non
Méthode d'usinage TPC
Longueur de coupe Lc 40 mm
Longueur totale L 89 mm
⌀ queue Ds 10 mm
Nombre de brise-copeaux 2
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,2 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm2 0,051 mm
Bague de couleur bleu
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 203118 10
EAN / GTIN 4062406783747
Réf. fabricant 203118 10

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
320
Acier < 750 N/mm²
P
290
Acier < 900 N/mm²
P
260
Acier < 1100 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
120
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec pas de denture et d’hélice différentiels. Sécurité de processus élevée et meilleure évacuation des copeaux grâce aux goujures agrandies. Substrat en carbure optimisé pour une résistance à la rupture par flexion supérieure et une durée de vie extrême, même dans les aciers inoxydables hautes performances, en particulier les matériaux duplex. Positionnement décalé des brise-copeaux sur les arêtes de coupe.

Avantage(s):

Forces d’extraction moindres grâce à l’angle d’hélice réduit.

Remarque(s):

hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les codes articles 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 et 204019.
ae max = 0,07×D pour l’usinage TPC.
Produit succédant à 203104 et 203107.

Téléchargements et documents

De la même série "Inox principal" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier