Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX avec brise-copeaux TPC 8 mm

Réf.: 203118 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ f8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 6
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série Inox principal
    ⌀ dents DC 8 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils Carbure monobloc
    Norme Norme usine
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 6
    Angle d'hélice 36 degré
    Propriété de l'angle d'hélice différent
    Pas des arêtes de coupe différent
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Largeur de passe ae pour le fraisage 0,07×D
    Queue DIN 6535 HB avec h6
    Qualité d'équilibrage avec queue G 2,5 avec HB
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage TPC
    Longueur de coupe Lc 32 mm
    Longueur totale L 74 mm
    ⌀ queue Ds 8 mm
    Nombre de brise-copeaux 2
    Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,16 mm
    Angle du chanfrein de bec 45 degré
    Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm2 0,041 mm
    Bague de couleur bleu
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 203118 8
    EAN / GTIN 4062406783730
    Réf. fabricant 203118 8

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    320
    Acier < 750 N/mm²
    P
    290
    Acier < 900 N/mm²
    P
    260
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    200
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    120
    av. arrosage max.
     
    av. arrosage min.
     
    Air
     

    Description

    Exécution:

    Fraise hautes performances avec pas de denture et d’hélice différentiels. Sécurité de processus élevée et meilleure évacuation des copeaux grâce aux goujures agrandies. Substrat en carbure optimisé pour une résistance à la rupture par flexion supérieure et une durée de vie extrême, même dans les aciers inoxydables hautes performances, en particulier les matériaux duplex. Positionnement décalé des brise-copeaux sur les arêtes de coupe.

    Avantage(s):

    Forces d’extraction moindres grâce à l’angle d’hélice réduit.

    Remarque(s):

    hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales. Pour les opérations de finition, nous recommandons les codes articles 204012, 204014, 204015, 204016, 204018 et 204019.
    ae max = 0,07×D pour l’usinage TPC.
    Produit succédant à 203104 et 203107.

    Téléchargements et documents

    De la même série "Inox principal" Afficher tout