{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Inox principal | |
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 36 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | différent | |
Pas des arêtes de coupe | différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Qualité d'équilibrage avec queue | G 2,5 avec HB | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | TPC | |
Longueur de coupe Lc | 48 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 55 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 15,8 mm | |
Longueur totale L | 108 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Nombre de brise-copeaux | 2 | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,32 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Épaisseur moyenne de copeau hmax pour le fraisage TPC dans l'INOX < 900 N/mm2 | 0,096 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203117 16 | |
EAN / GTIN | 4062406783693 | |
Réf. fabricant | 203117 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX avec brise-copeaux TPC 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 302.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
191,00 CHF
CHF 190.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 266.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 238.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
191,00 CHF
CHF 190.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 148.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,1×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,08×D | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage |
Angle d'hélice | 36 | 35 | 40 | 40 | 35 | 38 |
Méthode d'usinage | TPC | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ queue Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pas des arêtes de coupe | différent | Différent | Différent | Différent | Différent | Différent |
Serie | Inox principal | Pro Inox | Inox principal | Inox principal | Pro Inox | Pro Inox |