Fraise carbure monobloc HOLEX Pro Inox M HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 16mm

Réf.: 202996 16
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Schneidstoff: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Pro Inox
⌀ dents DC 16 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Nombre de dents Z 4
Spiralwinkel 38 degré
Propriété de l'angle d'hélice Différent
Pas des arêtes de coupe Différent
Zustellrichtung Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Schaft DIN 6535 HB avec h6
Innenkühlung non
Méthode d'usinage HPC
Longueur de coupe Lc 48 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 58 mm
⌀ de détalonnage D1 15,5 mm
Longueur totale L 110 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 0,065 mm
Bague de couleur Bleu
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202996 16
EAN / GTIN 4062406569198
Réf. fabricant 202996 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
240
Acier < 750 N/mm²
P
220
Acier < 900 N/mm²
P
180
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Durées de vie exceptionnelles dans sa catégorie lors de l’usinage d’aciers résistants à l'abrasiongrâce à un revêtement et une géométrie innovants. Spécialement conçue pour les aciers inoxydables hautes performances, par ex. Duplex. Enlèvement de copeaux optimal grâce aux vitesses de coupe élevées.

Téléchargements et documents

De la même série "Pro Inox" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier