{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,4×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 41 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 52 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 19,5 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203027 20 | |
EAN / GTIN | 4062406095567 | |
Réf. fabricant | 203027 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX avec arrosage interne HPC 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
496,00 CHF
CHF 494.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 506.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 608.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 507.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 104 | 104 | 104 | 104 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 35 | 35 | 45 | 40 |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent | Différent |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 |
Pas des arêtes de coupe | Différent | Différent | Différent | Différent |