{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Inox | |
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | AlCrN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,4×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 36 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 11,6 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,3 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203027 12 | |
EAN / GTIN | 4062406095543 | |
Réf. fabricant | 203027 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc HOLEX Pro INOX avec arrosage interne HPC 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
175,00 CHF
CHF 174.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 265.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 177.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 228.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 223.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | AlCrN | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage ;0,4×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,1×D |
Longueur totale L | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui | oui |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Nombre de dents Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Méthode d'usinage | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC ;TPC |