{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 18 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC; TPC | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 46 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 17,5 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,35 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203007 18 | |
EAN / GTIN | 4045197775795 | |
Réf. fabricant | 203007 18 |