{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Inox principal | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,1×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC; TPC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 34 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,5 mm | |
Longueur totale L | 72 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,25 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203007 10 | |
EAN / GTIN | 4045197775757 | |
Réf. fabricant | 203007 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc GARANT Master INOX HPC / TPC 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF 86.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 114.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
157 article(s) en stock
70,20 CHF
CHF 70.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 85.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 86.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock
CHF 44.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Méthode d'usinage | HPC ;TPC | HPC | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,25 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
⌀ queue Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |