{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,15 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 60 HRC | 0,025 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 60 HRC | 0,03 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202976 10 | |
EAN / GTIN | 4045197431295 | |
Réf. fabricant | 202976 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 93.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 81.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 67.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
CHF 44.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 82.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiSiN | TiAlN |
Bague de couleur | Rouge | Vert | Vert | Vert | Sans |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Angle d'hélice | 45 degré | 45 degré | 42 degré | 42 degré | 30 degré |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | H | N | N | N | N |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |