{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Uni | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 24 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 203063 10 | |
EAN / GTIN | 4062406569754 | |
Réf. fabricant | 203063 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise carbure monobloc HOLEX Pro UNI HPC 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
32 article(s) en stock
CHF 44.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 81.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,5×D pour le dressage |
Bague de couleur | Vert | Vert |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 | 0,09 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |