{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | Pro Uni | |
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiSiN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 42 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,3×D pour le dressage; Profondeur de coupe rainure pleine 0,5×D | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de coupe Lc | 14 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 24 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 9,7 mm | |
Longueur totale L | 66 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,2 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Vert | |
Contenu | 5 | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | GG3063 10 | |
EAN / GTIN | 4062406625603 | |
Réf. fabricant | GG3063 10 |