{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | f8 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 45 degré | |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Longueur de coupe Lc | 22 mm | |
Longueur totale L | 82 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,15 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 60 HRC | 0,04 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 60 HRC | 0,045 mm | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202976 16 | |
EAN / GTIN | 4045197431325 | |
Réf. fabricant | 202976 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise ébauche carbure monobloc MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 269.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 248.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 100.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Longueur totale L | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Propriété de l'angle d'hélice | Différent | Différent | Différent |
Méthode d'usinage | MTC | MTC | MTC |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,15 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |