{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202760 6 | |
EAN / GTIN | 4045197118035 | |
Réf. fabricant | 202760 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Fraise carbure monobloc, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 22.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 40.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 24.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 43.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu | TiAlN |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
Bague de couleur | Sans | Jaune | Sans | Sans |
Norme | Norme usine | DIN 6527 | Norme usine | Norme usine |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Angle d'hélice | 30 degré | 45 degré | 30 degré | 30 degré |
⌀ queue Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |