{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 5 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norm | Norme usine | |
Type | H | |
Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 15 mm | |
Longueur totale L | 50 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Type de queue | HA | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202760 5 | |
EAN / GTIN | 4045197118028 | |
Réf. fabricant | 202760 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 19.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 39.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage |
Longueur totale L | 50 | 50 |
Longueur de coupe Lc | 15 | 15 |
Type d'outils | Carbure monobloc | Carbure monobloc |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,023 | 0,023 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 |