{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Type | H | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 16 mm | |
Longueur de col L1 avec détalonnage | 21 mm | |
⌀ de détalonnage D1 | 5,8 mm | |
Longueur totale L | 58 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Type de queue | HB | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 202725 6 | |
EAN / GTIN | 4045197746443 | |
Réf. fabricant | 202725 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise carbure monobloc 6 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 43.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock
CHF 22.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Largeur de passe ae pour le fraisage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage | Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | DIN 6535 HB avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 16 | 16 |
Type | H | H |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser |