Fraise carbure monobloc 2 mm

Réf.: 202725 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: Norme usine
  • Type: H
  • Nombre de dents Z: 4
  • Angle d'hélice: 30

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme Norme usine
Type H
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D; 0,3×D pour le dressage
Queue DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur de col L1 avec détalonnage 13 mm
⌀ de détalonnage D1 1,8 mm
Longueur totale L 32 mm
⌀ queue Ds 2 mm
Type de queue HA
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm2 0,011 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 202725 2
EAN / GTIN 4045197746405
Réf. fabricant 202725 2

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
280
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Fonte GG(G)
K
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Double angle de dépouille latérale.
Sans chanfrein d'angle de coupe à 45°.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise carbure monobloc  2 mm

Fraise carbure monobloc 2 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  28.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF  14.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Largeur de passe ae pour le fraisage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage Profondeur de coupe rainure pleine 1×D ;0,3×D pour le dressage
Norme Norme usine Norme usine
Queue DIN 6535 HA avec h6 DIN 6535 HA avec h6
Longueur de coupe Lc 8 8
Type d'outils Carbure monobloc Carbure monobloc
Type H H
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical Horizontal, oblique et vertical