{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 28 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | |
Longueur totale L | 121 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,7 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192650 28 | |
EAN / GTIN | 4045197107671 | |
Réf. fabricant | 192650 28 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche HSS-Co8 28 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
119,00 CHF
CHF 117.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 112.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
198,50 CHF
CHF 195.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 | 45 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur de coupe Lc | 45 | 45 | 45 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 |
Nombre de dents Z | 5 | 5 | 5 |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,7 | 0,5 | 0,7 |