{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 16 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 32 mm | |
Longueur totale L | 92 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197107589 | |
Réf. fabricant | 192650 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche HSS-Co8 16 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
50,10 CHF
CHF 49.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 63.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 60.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 71.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 41.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | non revêtu | TiAlN | non revêtu |
Longueur totale L | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |