{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 10 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 35 mm | |
Longueur totale L | 84 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,4 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192650 10M | |
EAN / GTIN | 4045197107510 | |
Réf. fabricant | 192650 10M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise ébauche HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 10Mmm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
32,45 CHF
CHF 31.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 47.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré |
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 84 mm | 84 mm |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,014 mm | 0,014 mm |
Nombre de dents Z | 4 | 4 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |