{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 8 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 28 mm | |
Longueur totale L | 78 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192605 8M | |
EAN / GTIN | 4067263290827 | |
Réf. fabricant | 192605 8M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fraise ébauche HSS-Co8 8M mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 41.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
29,55 CHF
CHF 29.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 | 45 |
⌀ dents DC | 8 | 8 |
Longueur de coupe Lc | 28 | 28 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | js12 |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 | 0,3 |
⌀ queue Ds | 10 | 10 |