{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 6 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 19 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192605 6M | |
EAN / GTIN | 4067263281597 | |
Réf. fabricant | 192605 6M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fraise ébauche HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 6Mmm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 36.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
26,35 CHF
CHF 25.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | TiAlN |
Profil de fraise | NR | NR |
⌀ dents DC | 6 mm | 6 mm |
Angle d'hélice | 30 degré | 30 degré |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,006 mm | 0,006 mm |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | 0,3 mm |