{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 68 mm | |
Longueur totale L | 144 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,5 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192605 25M | |
EAN / GTIN | 4067263290995 | |
Réf. fabricant | 192605 25M |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k12 DC: 25Mmm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 154.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 201.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
187,50 CHF
CHF 125.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
110,00 CHF
CHF 108.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 274.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 90 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Longueur totale L | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Longueur de coupe Lc | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | k10 | js12 | js12 | ±0,12 |
Nombre de dents Z | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |