Fraise ébauche HSS-PM 6 mm

Réf.: 192445 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ js12 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS PM
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NR
  • Tolérance ⌀ nominal: js12
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS PM
Norme DIN 844 B
Profil de fraise NR
Tolérance ⌀ nominal js12
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 25 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 57 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45° 0,3 mm
Angle du chanfrein de bec 45 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,01 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192445 6
EAN / GTIN 4045197106056
Réf. fabricant 192445 6

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
138
Acier < 500 N/mm²
P
83
Acier < 750 N/mm²
P
64
Acier < 900 N/mm²
P
64
Acier < 1100 N/mm²
P
37
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
Fonte GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec profil ébauche. Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Fraises universelles pour fraisage en plongée, contournage et rainurage.
Pour rendement optimal.

Avantage(s):

Par rapport aux fraises à plusieurs dents, grandes goujures offrant une meilleure évacuation des copeaux.