{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 14 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 83 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192445 14 | |
EAN / GTIN | 4045197106124 | |
Réf. fabricant | 192445 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-PM 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 76.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
67,90 CHF
CHF 66.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 97.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 78.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 96.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré | 45 degré |
Bague de couleur | Sans | Sans | Vert | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
Norme | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Angle d'hélice | 25 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 50 degré |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
⌀ queue Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |