{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS PM | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NR | |
Tolérance ⌀ nominal | js12 | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Angle d'hélice | 25 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | |
Longueur totale L | 104 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 192445 20 | |
EAN / GTIN | 4045197106162 | |
Réf. fabricant | 192445 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise ébauche HSS-PM 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 119.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
101,50 CHF
CHF 100.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 143.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
CHF 118.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 167.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ dents DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Longueur de coupe Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Type d'outils | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Nombre de dents Z | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Largeur du chanfrein de bec à 45° | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |