{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 30 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Profil de fraise | NF | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Nombre de dents Z | 5 | |
Angle d'hélice | 27-30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | |
Longueur totale L | 121 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,068 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191710 30 | |
EAN / GTIN | 4045197104861 | |
Réf. fabricant | 191710 30 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise semi-finition, non revêtu, ⌀ k12 DC: 30mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 155.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 173.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 116.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock
124,43 €
104,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
284,96 €
220,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
219,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN | unbeschichtet |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 90 Grad |
Longueur totale L | 121 mm | 166 mm | 121 mm | 121 mm | 166 mm | 90 mm |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | 90 mm | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 30 mm |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | k10 | k12 | js12 | k12 | k12 |
Direction de l'approche | Horizontal et oblique | Horizontal et oblique | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |