Fraise semi-finition, non revêtu, ⌀ k12 DC: 18mm

Réf.: 191710 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k12 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Profil de fraise: NF
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Nombre de dents Z: 4
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 18 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Profil de fraise NF
Tolérance ⌀ nominal k12
Nombre de dents Z 4
Angle d'hélice 27-30 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 32 mm
Longueur totale L 92 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,05 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191710 18
EAN / GTIN 4045197104816
Réf. fabricant 191710 18

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Profil ébauche à pas fin.