Fraise ébauche, non revêtu, ⌀ k12 DC: 30mm

Réf.: 192970 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ k12 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Profil de fraise: NR
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Nombre de dents Z: 5
  • Angle d'hélice: 30
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 30 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Profil de fraise NR
Tolérance ⌀ nominal k12
Nombre de dents Z 5
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 30 mm
Longueur totale L 90 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,055 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 192970 30
EAN / GTIN 4045197109095
Réf. fabricant 192970 30

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Profil ébauche. Sans coupe au centre. Nombreux affûtages possibles sans modification de profil.

Avantage(s):

Pour l’ébauche à faible profondeur de coupe (surtout en face frontale). Très robustes grâce au faible porte-à-faux hors de la broche.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fraise ébauche, non revêtu, ⌀ k12 D<sub>C</sub>: 30mm

Fraise ébauche, non revêtu, ⌀ k12 DC: 30mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  228.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  173.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  155.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  116.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
136,50 CHF
CHF  134.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN
Angle du chanfrein de bec 90 degré 90 degré 90 degré 45 degré 45 degré
Longueur totale L 90 mm 166 mm 121 mm 121 mm 121 mm
Longueur de coupe Lc 30 mm 90 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Tolérance ⌀ nominal k12 k10 k12 k12 js12
Direction de l'approche Horizontal et oblique Horizontal et oblique Horizontal et oblique Horizontal et oblique Horizontal et oblique
Type de produit Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser Fraise à dresser