{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 25 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | |
Longueur totale L | 121 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,046 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191590 25 | |
EAN / GTIN | 4045197103741 | |
Réf. fabricant | 191590 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 25mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 90.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 91.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 91.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 149.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 89.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 186.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
⌀ dents DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Longueur de coupe Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
⌀ queue Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |