{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 3 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 8 mm | |
Longueur totale L | 52 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraise à dresser |
Référence article | 191590 3 | |
EAN / GTIN | 4045197103642 | |
Réf. fabricant | 191590 3 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, TiAlN, ⌀ k10 DC: 3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
CHF 16.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 15.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 18.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
CHF 21.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 26.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 13.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | TiAlN | non revêtu | TiAlN | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré | 90 degré |
⌀ dents DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Angle d'hélice | 30-40 degré | 30 degré | 30 degré | 30 degré | 42 degré | 30-40 degré |
Tolérance ⌀ nominal | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 |
Nombre de dents Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Type de produit | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser | Fraise à dresser |