Fraise à queue cylindrique HSS-Co8 25 mm

Réf.: 191260 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ dents DC 25 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils HSS Co 8
    Norme DIN 844 B
    Type N
    Tolérance ⌀ nominal e8
    Nombre de dents Z 3
    Angle d'hélice 30 degré
    Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
    Queue DIN 1835 B avec h6
    Arrosage interne non
    Longueur de coupe Lc 45 mm
    Longueur totale L 121 mm
    ⌀ queue Ds 25 mm
    Angle du chanfrein de bec 90 degré
    Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,04 mm
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 191260 25
    EAN / GTIN 4045197101471
    Réf. fabricant 191260 25

    Tableau d’application

    Alu (à copeaux courts)
    N
    120
    Acier < 500 N/mm²
    P
    78
    Acier < 750 N/mm²
    P
    55
    Acier < 900 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    Fonte GG(G)
    K
    46
    CuZn
    N
    92
    Uni
     
    av. arrosage max.
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Dépouille excentrée.
    Variante économique.

    Remarque(s):

    Comme fraise à rainurer (tolérance e8) ou fraise à dresser.
    Rendement en copeaux 50 % supérieur
    aux fraises à 2 dents.
    Goujures plus grandes que les fraises à queue cylindrique classiques (avantageux pour matériau tendre). Pour le fraisage de rainures.