{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 4,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 11 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
⌀ queue Ds | 6 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,008 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à rainurer |
Référence article | 191080 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100054 | |
Réf. fabricant | 191080 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Fraise à rainurer 4,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 20.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 13.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 17.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 63 | 51 | 51 |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 | DIN 1835 B avec h6 |
Angle d'hélice | 30 | 30 | 30 |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical | Horizontal, oblique et vertical |
Type de produit | Fraises à rainurer | Fraises à rainurer | Fraises à rainurer |