{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | e8 | |
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | |
Angle d'hélice | 30 degré | |
Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
Queue | DIN 1835 B avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | |
Longueur totale L | 110 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,034 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Fraises à rainurer |
Référence article | 191080 12 | |
EAN / GTIN | 4045197100184 | |
Réf. fabricant | 191080 12 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fraise à rainurer 12 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 31.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 22.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 51.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 30.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 46.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents effectives Z (périphérie) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN | non revêtu |
Norme | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Tolérance de queue | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Longueur de coupe Lc | 26 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 26 mm |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Type de produit | Fraises à rainurer | Fraises à rainurer | Fraises à rainurer | Fraises à rainurer | Fraises à rainurer |