Fraise à rainurer 30 mm

Réf.: 191080 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents effectives Z (périphérie): 2
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 30 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents effectives Z (périphérie) 2
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 45 mm
Longueur totale L 166 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolérance de queue h6
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises à rainurer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 191080 30
EAN / GTIN 4045197100320
Réf. fabricant 191080 30

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
23
Fonte GG(G)
K
23
CuZn
N
55
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Longueur totale suivant DIN 844 longue.
Longueur de coupe suivant DIN 844 courte.
Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Utilisation:

Pour le fraisage de rainures ou le fraisage en milieu de pièce.